タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズ7 注文コード21234494 品番case-3-univ-t7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対応インチサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレットPC本体を守ります。
内ポケット付きで、充電ケーブルなどをタブレットに接触させずに収納できます。
開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。

材質ネオプレン 寸法(mm)約220×150 ブラック 質量(g)約90 タイプポーチ 対応インチサイズ7
注意
※タブレットケースは汎用のネオプレン素材ケースです。カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。
※2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする