タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21234510 品番 case-3-univ-t8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレットPC本体を守ります。
内ポケット付きで、充電ケーブルなどをタブレットに接触させずに収納できます。
開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。

材質ネオプレン 寸法(mm)235×165×15mm ブラック 質量(g)約100 タイプポーチ 対応インチサイズ8
注意
※タブレットケースは汎用のネオプレン素材ケースです。カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。
※2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする