王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
黒板金ハンマー(グラス柄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234553
品番
18mm
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
口径(Φmm)
20×21
頭の全長(mm)
104
寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応