王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ブロンズ板金ハンマー(グラス柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234605
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
口径(Φmm)
24×25
頭の全長(mm)
120
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応