王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ステングラス武力屋鎚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21234648
品番
18mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
330
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
103
寸法(mm)
18