王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ステングラス武力屋鎚
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21234657
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
330
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
112
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応