王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ナラシハンマー(木柄)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234666
品番
18mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
28
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
107
寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応