王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ナラシハンマー(木柄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234675
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
33
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
118
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応