王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ミラー屋根屋ハンマー(スチール柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234727
品番
中
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
スチール
主な用途
板金作業
サイズ
中
口径(Φmm)
14×21×18
頭の全長(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応