磨屋根屋ハンマー(グラス柄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21234754 品番
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
種類板金用ハンマー 全長(mm)360 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業 サイズ 口径(Φmm)17×22×21 頭の全長(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする