ウレタンショックレスハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21234867 品番 1P
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

用適応温度は-20℃〜90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)320 材質(頭)ニトリルカバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 頭の全長(mm)105 使用温度範囲(℃)-20〜90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21234894
2022-11-20
用途:
土木作業

ホームセンター等に常設展示して無いので、モノタロウさんの物量に感謝。

対象商品:
21234894
2023-01-15
用途:
石の調整
日成興業 様 (建設業・工事業)

最近のホームセンターではなかなか売ってないちょうどいいサイズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする