3P ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所) 21234894

ウレタンショックレスハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)65
全長(mm)380
内容量1本注文コード21234894品番3P
参考基準価格(税別)¥12,040販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。

種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)380材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理頭の全長(mm)130使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21234894
2022-11-20
用途: 土木作業

ホームセンター等に常設展示して無いので、モノタロウさんの物量に感謝。

対象商品 : 21234894
2023-01-15
用途: 石の調整
日成興業建設業・工事業

最近のホームセンターではなかなか売ってないちょうどいいサイズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする