王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 掛矢(カケヤ)
プロショックレス掛矢(グラス柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234912
品番
4P(角)×900
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
890
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
口径(Φmm)
80×80
頭の全長(mm)
150
質量(kg)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応