曜日別特売
小300 マグネット付万能釘打器 王将(須佐製作所) 21235007

マグネット付万能釘打器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
ストローク(mm)60
サイズ
内容量1本注文コード21235007品番小300
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

狭い場所へ釘打ちに便利です。

全長(mm)300ストローク(mm)60サイズ内径(Φmm)スライドカバー/7.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21235007
2024-06-17
用途: 仮枠に鉄筋くんだあとボイド管おさえるため

ながいのでとても良い使いやすい打つときにておたたかない

対象商品 : 21235034
2021-12-11
用途: DIYの屋根裏(軒天ボード)の修理時

足場なしでも、釘の仮打ち位までなら、便利で重宝しました。

対象商品 : 21234982
2021-03-01
用途: 型枠組立に。
建設業・工事業

型枠の組立られた、鉄筋などの隙間に、釘を、打つ時に、活躍している。

1が参考にしています
対象商品 : 21234982
2020-03-28
用途: 型枠

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする