タブレットケース 10.1インチ 対応 レザー調 キーボード付 USB Type-C 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズ10.1 注文コード21235088 品番case-15-univ-t10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は対応インチサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

タブレット用 キーボード機能付き (タイプC) PUレザーケース (スタンド機能付き)です。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
シンプル、スリムなデザインです。
キーボード(タイプC)機能がご利用可能。タブレットの厚みの調整と固定感のアップのために、ジェルパッド(厚さ1mmサイズ)をお付けしております。

寸法(mm)約280×190×35 ブラック タイプ手帳型 対応機種汎用 対応インチサイズ10.1 特性キーボード付 タブレットサイズ(目安)短辺 約145〜170mmまで/厚さ 約12mmまで
注意
※ タブレット本体は付属しておりません。
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません
※キーボードの動作保証は初期不良のみ対応いたします。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする