曜日別特売
550mm ビニールタイルはがし 王将(須佐製作所) 21235138

ビニールタイルはがし

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)550
内容量1本注文コード21235138品番550mm
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。
全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。
床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。

刃幅(mm)150トラスコ品番818-4304寸法(mm)550質量(g)980刃の厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21235138
2020-07-18
用途: 建物内部解体作業に
OPUS建設業・工事業

床材のはがしの為に購入しましたが、まだ使用はしてませんが必ず役に立ってくれると思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする