王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の バール/タガネ/クサビ
王将(須佐製作所)の チス
チスタガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21235253
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
アウトドアに最適。
全長(mm)
192
質量(g)
260
切刃長さ(mm)
20×15
頭の全長(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応