ハンドホー(ステンレス製左官鍬)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21235305 品番 900mm
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。

寸法(mm)900 質量(g)760 頭部寸法(mm)175×165 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21235278
2024-06-06
用途:
セメントの混ぜや庭の土堀にも

セメントの混ぜ作業を行ったり、庭の砂の補修作業にも使っています。

対象商品:
21235296
2022-05-18
用途:
DIY
製造業

値段以上にしっかりした作りです。価格も破格なので、個別配送料かかっても安いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
21235305
2022-03-13
用途:
土間コンクリート工事
その他業種

小さいスペースの土間コンクリート工事をするのに購入しました。しっかりとした作りで耐久性もあり重宝しました。

対象商品:
21235278
2021-06-17
用途:
家のリホームに

庭にブロック積む為にモルタル練るのに使用しました。
スコップでやるより楽で良かったです。
練る量がさほど多くないのでこれくらいの大きさで十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
21235278
2021-04-29
用途:
モルタルの塗装

すごくしっかりとしていて重い攪拌する作業も軽く感じた

1人が参考にしています
対象商品:
21235296
2021-01-23
用途:
庭の整地用
製造業

除草作業用で購入。
野ざらしで2ヶ月経つが、
丈夫で錆びていない。
整地、砕石敷で活躍。
ステンレスなので清潔に保てそう。

3人が参考にしています
対象商品:
21235296
2021-04-12
用途:
モルタル練り
不動産業

少量のモルタルを作る時にと思い購入しました。とても使い易く気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
21235296
2020-12-17
用途:
コンクリートをこねる時
堀川総業 様 (建設業・工事業)

スコップで混ぜるのに比べて楽にできるのと軽いため長時間使っていてもあまり疲れませんでした。
混ぜたコンクリートを運ぶのにも片手で持つことができ快適に作業できました。
大量のコンクリートを作るのには必須かと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする