画像準備中

G-TAPE超ロングEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21235612 品番GT-EX白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群!
雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!!
しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
表面は特殊加工の模様を設け、高級感を醸し出しています。

用途
自分仕様カスタマイズに。
重ね巻きで附とグリップに!
職別として!
全長(mm)1200 幅(mm)31 厚さ(mm)0.6 トラスコ品番818-4308 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする