曜日別特売
大     360mm 白樫曲り玄能柄(ニス無・パック付) 王将(須佐製作所) 21235777

白樫曲り玄能柄(ニス無・パック付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
口径(Φmm)31×15
サイズ
内容量1本注文コード21235777品番大 360mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類ハンマー柄全長(mm)360サイズ口径(Φmm)31×15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21235777
2021-06-16
用途: 彫刻時の鑿たたき用
その他業種

曲がり具合が気になっていましたが、使ってみて適度な曲がりで満足しています。
価格も廉価で気に入りました。

対象商品 : 21235752
2019-05-22
用途: 玄能の柄の交換
建設業・工事業

値段も安く程よい曲がりで使いやすい。ニス無しですべりにくく、パックで梱包されているため手元に届くまでキレイな状態なのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする