防水保護等級IPX5
用途動画、静止画撮影
仕様(イメージセンサー)8MP・1/3.2インチCMOS、マイクロフォン、ブザー
セット内容カメラ本体、クリップマウント、自転車マウント、三脚マウント、磁石ウント、デスクトップウント、ヘッドマウン、吸盤マウント、USBーブル、電源アダプタ、ストラップ、取扱説明、インストールCD
寸法(mm)38.5×50.3×20.4
色白
質量(g)36(メモリーカード含まず)
電源内蔵700mAh
レンズ固定フォーカス
記録媒体MicroSD(XC)
解像度タイムラプス撮影/4K(3840×2160)・5M(2576×1932)・2M(1920×1080)、静止画像/4K(3840×2160)・5M(2576×1932)・2M(1920×1080)、動画/FHD(1080P/30fps)、HD30(720P/30fps)
周波数範囲(Wi-Fiモジュール)内蔵IEEE802.11n/、WN7911B-WM2412〜2462MHz
撮影範囲80cm〜∞
ホワイトバランス自動
シャッター速度(秒)1/60〜1/4000
記録ファイル形式(タイムプラス撮影)JPG・AVI/MOV、(静止画像)JPEG、(動画)AVI/MOV
録画時間タイムラプス撮影/約26ファイル(約150時間)、動画撮影/約100ファイル(約5時間)
動作温度(℃)0〜50
動作湿度(%)0〜95
F値F2.4
保管温度(℃)-20〜70
ISO規格自動
インターフェイスMicroUSB
バッテリー稼動時間(タイムラプス撮影時)10秒間隔/約2時間、(動画撮影時)Wi-FiON時/約60分、Wi-FiOFF時/約80分