ヘリカル防振器 たわむ君

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)29.3 注文コード21236653 品番FH10016-3-D
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法Hなど45種類から選べます 他の種類を見る

車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。
オールステンレス、メンテナンスフリー。
たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。
スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。
左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。
耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。

寸法A(mm)79 寸法B(mm)67 寸法C(mm)5.5 寸法D(mm)M4-0.7 寸法E(mm)11 寸法F(mm)15 寸法G(mm)2 寸法H(mm)29.3 寸法L(mm)4.5 寸法OD(mm)39.8 タイプD(取付部キリ穴) 設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21236644
2022-04-04
用途:
車椅子の振動吸収
有限会社シネマックス 様 (製造業)

4つ使っているので、かなりの剛性があっていいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする