曜日別特売
93665 サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) 21237073

 

93665 サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) 21237073
93665 サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) 21237073
93665 サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) 21237073
93665 サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) 21237073

サーモシールドテープ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21237073品番93665
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!

仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
注意
※2サイクル車専用/4サイクル車は不可
※120℃以上でテープの粘着力がなくなるので、ステンレスストラップなどで確実に固定してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 水道管(塩ビ管)の補強
有限会社 丹京屋卸売・小売業

水道管(塩ビ管)が雨だれで破損しますので 補強ということで施工しました 昨今寒さが一段と厳しく雨だれにあっても持ちこたえてくれる事願っていますが今のところ大丈夫の様です

対象商品 : 21237073
2023-03-30
用途: マフラーの排気漏れ防止に
サービス業

マフラーカッタ―を装着したので、どうしても隙間が出来る為に排気漏れ防止にサーモシールドテープで防止をしました、落ち着いてキッチリ巻き込みをしたので、これで排気漏れは阻止出来ました、知り合い修理屋に見て貰うと本物のマフラー専用の良いので止めたなぁ~って言われたので大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 21237073
2023-05-20
用途: キャノビーの屋根熱いので、今年こそchallengeします。
サービス業

耐熱温度550と書いてありました。屋根の上が、
車で100℃とか180℃熱くなりますよ。
エアコンないので、理屈にchallengeしてみます。マフラーに使わすに、5~10℃でも、下がってくれたら、バンバンザイです。触れないくらい熱くなりますので、まだ、裏側は、なにもしてません。
約5本とれました。あと1つ必要かもしれません。

対象商品 : 21237073
2022-11-09
用途: マフラーに使用
建設業・工事業

熱で、焼けたり、硬化することが無く、とても良い。排気系のメンテナンスに利用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 21237073
2017-12-27
用途: 後付け燃料ポンプ
中央大学自動車部自動車・二輪車・自転車関連業

四輪競技車両の後付け燃料ポンプに巻きました。
しっかりと粘着力があるので楽に巻けました。

3が参考にしています
対象商品 : 21237073
2017-07-06
用途: 機械工具のシート
サービス業

本来の用途と異なる使用ですので自己責任で使用しますが、粘着力&耐久性がもう少しあるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36657756
2015-10-15
用途: 登山車の耐熱用

バイク時代から愛用している製品

2が参考にしています
対象商品 : 36657756
2015-05-21
用途: 船舶のマフラーに!

船舶のマフラー用に購入いたしました。丸いマフラーにも巻きつけがしやすくとても作業が捗りました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする