T-2665401 フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業) 21237493 T-2665401 フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業) 21237493 T-2665401 フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業) 21237493 T-2665401 フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業) 21237493 T-2665401 フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業) 21237493

フレームグロメット T-266540型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21237493 品番 T-2665401
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。
これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。
他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。
特注で色変更も可能です。
各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。

適合ケーブル(Φmm)
パネルA:4〜10(×10本)
パネルB:6〜13(×2本)
パネルC:5〜10(×2本)、8〜17(×2本)
パネルD:8〜17(×2本)
パネルE:7〜14(×9本)
パネルF:6〜13(×1本)
用途
サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。
配線グロメット
仕様
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
種類グロメット セット内容(パネル)G×2、F×1、A×1 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 取付穴径(Φmm)194×62 質量(g)93 パネルA×2、B×1、C×1 材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) ライトグレー 使用温度(℃)-20〜125 防塵防水性能IP65適合 難燃性UL94HB適合 推奨ねじ皿頭以外のM8ボルトおよびナット トラスコ品番786-7204
注意
防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする