eco 工業扇 壁掛型

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21238694 品番PE-435KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

消費電力を約51%低減※メーカー45cm工業扇比較

用途工場や室内スポーツなどの空気の循環などに 質量(kg)約4.1 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/83 首振角度(°)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×39×51 風量調整3段階 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5 1時間あたりの電気代目安(円)(50/60Hz)約2/2.6 左右首振

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21238694 PE-435KN 65132928 CFF435WPC 43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇 広電(KODEN) 43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇 広電(KODEN) 1台 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21238694
2024-05-27
用途:
ガレージで車両メンテ時
サービス業

昨年、モノタロウブランド品が自己回収となり代わりの物をと思い購入しました。
取付も簡単で送風量も申し分無しなので、今年の夏もこれでしのげます。

1人が参考にしています
2024-09-03
用途:
カーフペンの子牛用
農・林・水産業

以前の同社の商品と比べ、モーターのカバーや柔らかいガードは少し使いづらく感じた。ガードの取付やすさは良くなり、風量等も満足。安くなったのはありがたい。

対象商品:
21238694
2024-08-12
用途:
建設業・工事業

風量が申し分は無いが、階上まで聞こえるくらいモーター音がする。
気になるくらい。

1人が参考にしています
対象商品:
21238694
2024-07-18
用途:
農作業
農・林・水産業

取り付けも簡単でした。音も静かで風量も問題ありません。

対象商品:
21238694
2024-05-07
用途:
牛舎の換気
妹尾牧場 様 (農・林・水産業)

取り付けも簡単でしたし、何ら問題は無いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする