LifeEホタルックスリム

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別34形 注文コード21238990 品番FHC34ED-LE-SHG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。

種別34形 電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 定格ランプ電力(W)34 質量(g)135 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 管外径(Φmm)373 全光束(Lm)3800 色温度(K)6700 定格平均寿命(時間)18000 光色昼光色
注意
※このランプは、メーカーの高周波点灯専用照明器具(スリムメイト)のほか、各社から発売されている「FHCランプ専用」表示のある器具にご使用いただけます。
※必ずFHC専用器具でご使用ください。従来の器具には互換性がありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21238990 FHC34ED-LE-SHG2 43701965 FHC34ED-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 1本 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43701956
2024-02-29
用途:
部屋の照明
旭高珠算塾 様 (サービス業)

三年使って切れたのでリピートしました、少し寿命が短かった用に感じますが他は満足です

対象商品:
49809524
2021-11-06
用途:
室内灯の交換
その他業種

単体ではなかなか売っていない。家電量販店のネットショップでも扱っていないものが、モノタロウでは手に入る。

対象商品:
49809786
2017-06-28
用途:
居間の照明
その他業種

照度は十分です。ホタルックなので灯りが無くなるまでの時間があり重宝してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする