ドーム型IPカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21239410 品番FD9368-HTV(2.8mm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。
30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。
WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。V

レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 対応Smart IR 最大解像度1920×1080(2MP) 動作範囲(チルト)75度 ベース回転範囲(°)350 LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効) シャッター速度(秒)1/5〜1/32000 絞り固定 圧縮方法H.265/H.264/MJPEG 画角水平 32〜93度/垂直 18〜50度/対角線 37〜110度 イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOS テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする