wasser41 LED 球型 ボールライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21239848 品番wasser41
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】
メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。
ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。
タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。
【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】
シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。
リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。
セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。

用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール 材質ABS ナチュラル 質量(g)約360 電源(V)AC 100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約5 電源コード(m)約1.5 色温度(K)2700-3000 保証期間1年 高さH×直径(mm×Φmm)約215×200 明るさ(Lm)最大約260 光色電球色 電球の種類LED(3段階) 調光の可否
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする