エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
Galaxy Watch5 保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 強化ガラス 指紋防止 気泡防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21240040
品番
SW-SA221FLGG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy Watch5 用液晶保護ガラスフィルムです。
用途
Galaxy Watch5 用液晶保護ガラスフィルムとして
セット内容
液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス
対応機種
Galaxy Watch5 40mm