Galaxy Watch5 保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 強化ガラス 指紋防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21240049 品番SW-SA222FLGG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy Watch5 用液晶保護ガラスフィルムです。

用途Galaxy Watch5 用液晶保護ガラスフィルムとして セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス 対応機種Galaxy Watch5 44mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする