コンデンサーマイク USB接続 ミュートスイッチ付き 単一指向性 【Windows PC Chromebook MacBook Zoom 等対応】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21240067 品番HS-MC13UBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットにぴったり!
高音質・高感度のゲーミングマイクです。
単一指向性で自分の声以外のノイズがマイクに乗りにくいのが特長。
視聴者や通話相手に自分の声をクリアに届けられます。

用途ゲーミングマイクとして 付属品ミニ三脚 質量(g)約131(ケーブル、三脚含まず) ケーブル長(m)約1.8 周波数(kHz)マイク:サンプリング周波数44.1 対応機種USB-A端子を搭載するパソコン(すべての機器での動作を保証するものではありません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×47×162 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 入力感度マイク:-34±2dB ビットマイク:16bit 色(本体)ブラック インターフェイスUSB-A 指向性マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz)マイク:100-16000 マイクミュート

商品説明動画

製品紹介 HS-MC13UBK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする