PATIO PETITE
PATIO PETITEの 業務用・飲食店向け家具
PATIO PETITEの 椅子
PATIO PETITEの ラタン椅子/アジアンチェア
サハラ・スタッキングチェアU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21240557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ひじ掛け付きで座り心地抜群のダイニングチェア。スタッキング可能です。
ナチュラルなアウトドアラタンで屋外に癒しのスペースを。
材質
スチール、人工ラタン(ポリエチレン)
質量(kg)
5.6
肘掛
高さ:64(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×90×66
座面高(cm)
43.5
注意
※完成品でのお届けです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません