画像準備中

シライ シグナルスリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3 スリング幅(mm)50 注文コード21240986 品番SEIIIE 50×3.0
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は全長・ベルト幅・スリング幅など594種類から選べます 他の種類を見る

点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用

強度保持率(%)
幅方向(芯部まで2枚片側):85以上
厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
全長(m)3 スリング幅(mm)50 種別両端アイ形 基本使用荷重(t)1.6 厚さ(mm)8〜9 タイプIIIE形(両端アイ形) 規格JIS B 8818 3等級 等級JIS3等級 エコマーク認定認定 JIS規格JIS B 8818 3等級 最大使用荷重(t)チョーク吊:1.28以下、バスケット吊り(2点吊):3.2以下、バスケット吊り(4点吊):6.4以下 破断荷重(kN)100以上 アイの長さ(mm)300 縫製部の長さ(mm)200 エコマーク認定番号22 105 003
注意
※使用荷重はつり角度が0°の場合
※アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下するためお勧めいたしません。
※角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08242385
2022-05-27
用途:
牧草等の引っ張り作業で

牧草等の引っ張り作業で使用。丈夫で長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08242324
2017-12-28
用途:
装置吊り上げ
有限会社中澤製作所 様

十分に満足出来ました。
商品のサイズにもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする