替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21241239 品番120mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型で、携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。

用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。 仕様目立て:万能作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※柄尻部でのボルト・ナットの締め・緩め作業は、あくまでも簡易作業用です。本格的な本締め作業や、硬く締められている箇所には対応できませんので、使用しないでください。また、サイズがあっていても、対応しないボルト・ナットもありますので、あらかじめご了承ください。
※使用前には、周囲の安全確認を行い、適切にお使いください。また、作業をされる際や、替刃交換を行う際には、手袋や安全メガネなどの保護具を着用してください。
※使用前には、本体のどこかに異常がないかを確認してからお使いください。万が一、異常が見られる場合には、使用を中止してください。
※お子様が使用される場合などは、保護者の方などの監督者の保護の元、安全に作業を行って下さい。特に刃部は鋭利に仕上げておりますので、大きな怪我につながる恐れがございます。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする