テフリッククシメ鏝

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21241309 品番 5ミリメ 240mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。
背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。
鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。

用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。 仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工 材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木 寸法(mm)クシ目:5、鏝:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21241300
2023-05-30
用途:
タイル張り作業
建設業・工事業

ボンド張りで使用しましたが、扱い易く耐久性も良いかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする