ステンモッコンDV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21241817 品番 35mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

職人の声から生まれた新形状モッコン鏝です。
持ちやすさ、使いやすさを追求したボールグリップ型の新型モッコン鏝です。
柔らかいクッショングリップは作業中、手への負担を軽減します。
鏝部分はステンレス製でサビに強く、使用後のお手入れがお手軽です。

用途Pコン痕の穴埋め後の仕上。 材質鏝部:ステンレス グリップ:樹脂、ゴムカバー 形状つば付き、テーパーあり 寸法(mm)35 軸太さ(mm)6.3
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※製品の品質向上のため、予告なく仕様変更を伴う改良を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品はPコン穴埋め後の仕上作業を行う専用の鏝です。ねじ回しなどのドライバーではございません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする