ツイストロックソケットホルダ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21242027 品番 SSH310TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片手でソケットの着脱が可能です。
約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。
レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。
固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。

用途ソケットの整理・収納、持ち運び。 材質レール:アルミ、クリップ:PP 全長(mm)300 差込角(mm)9.5 クリップ数10
注意
※ソケット差込角内に部に溝が無いタイプは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
ソケットの整理
自動車・二輪車・自転車関連業

実物はメタリックゴールド;今まで使っていたプラ製品が劣化で割れたので購入、ソケットがしっかり保持出来る、ロックさせる角度が少なく片手で取り付け外しができ感動的に便利、以前のは両手が必要だった、裏面マグネットが強く面接地でなく単管パイプの線接地でも使える、やっぱりツイストロックタイプは使い易い、手持ちのソケットホルダー全部交換したいけど少々高価なのが難点、長持ちしそうだから結局安いのかな?

対象商品:
21242036
2024-07-29
用途:
工具箱内の整頓
教育・研究機関

20mmから32mmのサイズのソケットでも安心して使うことができます。購入して良かったです。

対象商品:
21242027
2024-03-18
用途:
ソケットの保管
製造業

ソケットをひねることでロック/アンロックできるソケットホルダで、抜きにくいものを力任せにひねって外す必要がないので非常にストレスフリー。
一本に10コマしかないのと、コマのベースが大きくてサイズの小さなソケットでは隙間が空いてしまうのが残念だけど、ベースのマグネットとあわせて非常に使いやすい。
できれば全部のホルダーをこれにしてしまおうかと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする