8-IN-1ラチェットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21242045 品番MGR-0819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。
インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。
90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。
一か所で2サイズの使用が可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 長さ(mm)245 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245 送り角度(°)4度 サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19 ギア数90山
注意
※インナーソケットは手元・奥ともに、止まるまで確実に動かしてください。
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛けや浅掛けはおやめください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21242045
2024-05-17
用途:
工具数を減らして最小で作業する場合の道具

ソケットやメガネやスパナのセットを用意すると重量も場所も取る。

一般的に使用されるナットサイズに対応して、工具の数を減らした時には、良い。

だが使用できるシーンが、ボルトやナットの上からで、一般的な場所に限られると、この工具が使用できる合うシーンが1/3だった。

1/2程度の現場で使えるか?と期待したが、案外と無く。
しかし1本は有って良いか?とは思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする