クリンピングツールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21242088 品番ECT-706SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。
クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。
手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。

用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。 適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5〜2.0、単線0.57〜1.44mm・より線0.25〜1.65、単線1.14〜1.82mm・より線1.04〜2.63 適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。本工具は自動車の電装品や各種ホビーに使う簡易工具です。屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
※適用電線、適用端子以外は使用しないでください。各社端子の規格に準拠した電線を使用してください。
※ストリップ時、電線に対して刃を垂直にして使用してください。刃を斜めに使用しますと電線導体にキズがつく場合があります。刃は大変鋭利になっています。直接触れないように注意してください。
※使用前に中心軸部分のボルトに緩みがないか確認してください。緩んだ状態で使用しますと十分な能力で使用できない他、本製品の破損の原因となります。
※刃部やその他の可動部で指などを挟まないように注意してください。作業時には保護メガネ、手袋を着用してください。
※切断物、剥離物が周囲に飛び散らないように注意してください。作業時には周りの安全を確かめてご使用ください。本来の目的・用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする