スパイダードライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(mm)65 入数(本)2 注文コード21242149 品番SPD-265-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は長さ・入数4種類から選べます 他の種類を見る

トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。
18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。
トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。
メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。

用途プラス2番の各種ねじ締め。 材質特殊鋼 長さ(mm)65 種類プラス 刃先+2 刃先マグネットマグネット 入数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする