※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪電具(ODK)
大阪電具(ODK)の ケーブル収納・配線
大阪電具(ODK)の 電線保護
大阪電具(ODK)の コルゲートチューブ
バーディ・フレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
21242332
品番
MEF-12(定尺)
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。
工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性
軽量、柔軟性
外径D(Φmm)
17.5
内径d(Φmm)
12.5
定尺(m)
50
曲げ半径(mm)
60(近似値)
定尺質量(kg/巻)
11
フレキ長(mm)
12(3/8)