※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪電具(ODK)
大阪電具(ODK)の ケーブル収納・配線
大阪電具(ODK)の 電線保護
大阪電具(ODK)の コルゲートチューブ
バーディ・フレキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
注文コード
21242357
品番
MEF-22(定尺)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。
工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性
軽量、柔軟性
外径D(Φmm)
26.1
内径d(Φmm)
20.8
定尺(m)
40
曲げ半径(mm)
100(近似値)
定尺質量(kg/巻)
13
フレキ長(mm)
22(3/4)