エクステンションバー 奥の手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21242377 品番 SHE-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。

用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。 材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ 全長(mm)200
注意
※過度なインパクトでトルクがかかるご使用はおやめください。破損や事故の原因になります。
※用途以外にはご使用にならないでください。
※本製品は品質向上や安全のため予告なく仕様を変更することがあります。
※製品に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用ください。使用中に異常を感じたら作業を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする