SHE-500 エクステンションバー 奥の手 SK11 21242395

SHE-500 エクステンションバー 奥の手 SK11 21242395
SHE-500 エクステンションバー 奥の手 SK11 21242395

エクステンションバー 奥の手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)500
内容量1本注文コード21242395品番SHE-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。

用途
ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。
材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ全長(mm)500
注意
※過度なインパクトでトルクがかかるご使用はおやめください。破損や事故の原因になります。
※用途以外にはご使用にならないでください。
※本製品は品質向上や安全のため予告なく仕様を変更することがあります。
※製品に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用ください。使用中に異常を感じたら作業を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする