阿修羅 ビットマグネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21242490 品番 SA-BMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

3種のビットに対応します。
6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。
六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。
ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。
着磁と脱磁が出来ます。

用途ビットへの着磁と脱磁。 材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム グリーン 適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
注意
※ビットの形状や太さによってはビット先端に止まらない場合があります。磁気が悪影響を及ぼす機器の周辺ではご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21242490
2023-03-29
用途:
ビットへの帯磁

性能的には他社と変わりありませんがビットが通る穴径が可変ですので
通常のビットとスリムビット両方にちゃんと固定できるのでかなりいいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする