曜日別特売
PEF-22(定尺) イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEF-22(定尺) イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242768
PEF-22(定尺) イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242768

イーグルフレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(40m)
内径d(Φmm)20.8
内容量1巻(40m)注文コード21242768品番PEF-22(定尺)
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。

特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性外径D(Φmm)26.6内径d(Φmm)20.8定尺(m)40標準色曲げ半径(mm)150定尺質量(kg/巻)21フレキ長(mm)22(3/4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする