スリムトーションビット白金剛鍛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)+2×85 注文コード21242770 品番SPG2-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

刃先特殊形状で驚愕の食いつき、カムアウトを大幅に抑制します。
ドリルビス等の鉄工への締め付け作業に威力を発揮します。
刃先の片側がストレートにカットしており、ビットがネジ穴から外れにくく、最後までフィット感が抜群です。
ビットの種類の中ではスリムトーションビットにあたります。

用途ネジの締め緩め作業。 材質特殊鋼 寸法(mm)+2×85 種類プラス 充電インパクトドライバー用6.35mm六角軸 対応18Vインパクト対応 組数2本組 刃先+2 刃先マグネットマグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする