※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEF-28(定尺) イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242777 PEF-28(定尺) イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242777

イーグルフレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 21242777 品番 PEF-28(定尺)
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。

特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性 外径D(Φmm)33.7 内径d(Φmm)26.4 定尺(m)30 標準色 曲げ半径(mm)200 定尺質量(kg/巻)23 フレキ長(mm)28(1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする