PEF-92(定尺) イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEF-92(定尺) イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242838
PEF-92(定尺) イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242838

イーグルフレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
内径d(Φmm)91
内容量1巻(5m)注文コード21242838品番PEF-92(定尺)
参考基準価格(税別)¥74,675販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。

特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性外径D(Φmm)103.1内径d(Φmm)91定尺(m)5標準色曲げ半径(mm)1100定尺質量(kg/巻)15フレキ長(mm)92(3 1/2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする