千吉
千吉の 土木建築関連
千吉の 手鈎(てかぎ)/ノンコ
タタキ付トビ 寸0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21243174
品番
1350MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
丸太や原木など木材の移動・運搬・積み上げに便利です。
打ち込み作業に便利なタタキ付きです。
用途
丸太や原木など木材の移動・運搬・積み上げ作業。
仕様
タタキ付
材質
刃部:特殊刃物鋼
柄長さ(mm)
1350
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。